Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 13mm L.185mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823638
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001130
EAN/GTIN:
     4010886600115
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
185 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
1 B 13
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
1
€ 6,90*
ab € 6,69*
€ 8,48*
8 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,53*
2 Tage
173
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,67*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 9,24*
Lager 1498
90
1
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000830
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
6000910
ab € 6,36*
Ähnlich
Gedore
6001050
ab € 6,55*
Ähnlich
Gedore
6001210
ab € 6,81*
Ähnlich
Gedore
6001480
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
6001560
ab € 8,04*
Ähnlich
Gedore
6001640
ab € 9,99*
Ähnlich
Gedore
6001720
ab € 10,36*
Ähnlich
Gedore
6000750
ab € 5,74*
Ähnlich
Gedore
8001710
ab € 186,77*
Ähnlich
Gedore
2838362
ab € 451,78*
Ähnlich
Gedore
2836041
ab € 401,96*
Ähnlich
Gedore
2927284
ab € 486,65*
Ähnlich
PROMAT
4000823683
ab € 1,19*
Ähnlich
RS Pro
4953475
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.