Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 1 B SW 16mm L.220mm Form B CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6001560
EAN/GTIN:
     4010886600153
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und 10° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form B
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
220 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
1 B 16
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,04*
€ 10,33*
3 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 11,84*
8 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 11,92*
2 Tage
73
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,03*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 10,34*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000830
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
6000910
ab € 6,36*
Ähnlich
Gedore
6001050
ab € 6,55*
Ähnlich
Gedore
6001130
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
6001210
ab € 6,81*
Ähnlich
Gedore
6001480
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
6001640
ab € 9,99*
Ähnlich
Gedore
6001720
ab € 10,36*
Ähnlich
Gedore
6000750
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823686
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.