Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 838 SW 85mm L.360mm CV-Stahl PADRE GERMANY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823935
Herst.-Nr.:
     83800085
EAN/GTIN:
     4004254335167
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 85mm
CV-Stahl · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 360mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
85 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 78,41*
€ 96,56*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 78,43*
€ 96,66*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,19*
€ 97,09*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 84,30*
€ 102,71*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,37*
€ 106,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6475000
ab € 14,15*
Sonstiges
Gedore
6475190
ab € 17,83*
Sonstiges
Gedore
6475270
ab € 22,15*
Sonstiges
Gedore
6475350
ab € 19,79*
Sonstiges
Gedore
6481670
ab € 27,06*
Sonstiges
Gedore
6475430
ab € 30,40*
Sonstiges
Gedore
6475510
ab € 32,79*
Sonstiges
Gedore
6475780
ab € 35,41*
Sonstiges
Gedore
6475860
ab € 35,76*
Sonstiges
Gedore
6475940
ab € 44,29*
Sonstiges
Gedore
6476080
ab € 49,35*
Sonstiges
Gedore
6476160
ab € 59,49*
Sonstiges
Gedore
6476240
ab € 64,75*
Sonstiges
Gedore
6476320
ab € 74,67*
Sonstiges
Gedore
6476400
ab € 111,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.