Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 2 A 27 SW 27mm L.190mm gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824101
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6033920
EAN/GTIN:
     4010886603390
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
gekröpft · verchromt · CV-Stahl · mit Unit-Drive-ProfilWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Ausführung: gekröpft· Material: CV-Stahl· h: 31,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
190 mm
Marke:
GEDORE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 22,33*
€ 29,43*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 23,34*
€ 30,67*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 23,53*
€ 30,95*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 31,10*
Lager 1498
17
1
€ 5,45*
ab € 23,73*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 AR 0
ab € 17,60*
Zubehör
Gedore
2 AR 1
ab € 25,16*
Zubehör
Gedore
2 AR 2
ab € 37,36*
Zubehör
Gedore
2 AR 3
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.