Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel 2 A 55 SW 55mm L.300mm gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824109
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6034650
EAN/GTIN:
     4010886603468
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
gekröpft · verchromt · CV-Stahl · mit Unit-Drive-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Ausführung: gekröpft · Material: CV-Stahl · h: 45,0mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Länge:
300 mm
Marke:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Ringzugschlüssel, Zugringschlüssel, einringschlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 52,79*
€ 62,86*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 53,10*
€ 62,89*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 54,42*
€ 64,56*
€ 4,90*
ab € 52,96*
€ 64,68*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 54,81*
€ 65,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6048600
ab € 17,67*
Zubehör
Gedore
6048790
ab € 25,19*
Zubehör
Gedore
6048870
ab € 36,74*
Zubehör
Gedore
6048950
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.