Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IS 20 1/4 Zoll Schlitz 5,5mm L.37mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824321
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6171640
EAN/GTIN:
     4010886617168
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schlitzschrauben · Vanadiumstahl · verchromt · Spitze aus Sonderstahl manganphosphatiert · griffig gerändelt · DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Länge:
37 mm
Oberfläche:
verchromt / phosphatiert
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
Schlitz
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Norm:
DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Modell:
6171640
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,82*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 6,90*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,53*
€ 7,27*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 7,28*
Lager 1498
6
1
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 7,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,57*
Ähnlich
Gedore
6166560
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
6166640
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
6166720
ab € 3,89*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,06*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,44*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,99*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.