Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3549-00 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1-5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2958007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3549-00 UK
EAN/GTIN:
     4002805935521
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
12,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Anzahl Zähne:
24
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
5 Nm
Drehmoment (min.):
1 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
1-5 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
34 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
152 mm
Kopfbreite 1:
25 mm
Kopfhöhe 1:
15 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht:
0,61 kg
Nonius Nm:
0,025 Nm
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
0,25
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4 1-5nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/4, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 1,22*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,95*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,55*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,69*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,41*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,17*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.475,58*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.