Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantsteckschlüssel DIN 248 Gr.24mm L.415mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824887
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40097
EAN/GTIN:
     4020772040093
Suchbegriffe:
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkantaufsteckschlüssel
vierkant aufsteckschlüssel
einarmig mit Innenvierkant · aus Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 975g
Weitere Informationen:
Größe:
24 mm
Kopf-Ø:
43 mm
Länge:
415 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckschlüssel, Drehfutterschlüssel, Vierkantsteckschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,91*
€ 78,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 78,69*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,12*
€ 78,92*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 64,87*
€ 79,38*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,58*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.