Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantsteckschlüssel DIN 248 Gr.24mm L.415mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000824887
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40097
EAN/GTIN:
     4020772040093
Suchbegriffe:
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkantaufsteckschlüssel
amf vierkant-aufsteckschlüssel
einarmig mit Innenvierkant · aus Spezialstahl · gehärtet und im Brünierton angelassen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 975g
Weitere Informationen:
Größe:
24 mm
Kopf-Ø:
43 mm
Länge:
415 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vierkant aufsteckschlüssel, Aufsteckschlüssel, Drehfutterschlüssel, Vierkantsteckschlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 60,58*
€ 77,97*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 63,68*
€ 78,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 78,26*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 64,31*
€ 78,95*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 79,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.