Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 10mm kurz 112x40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825192
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825192
EAN/GTIN:
     4015448404477
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt · ISO 2936 K
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schenkellänge:
112 x 40 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,42*
120 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,43*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,99*
€ 1,47*
28 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,69*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,25*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825194
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000825196
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000825178
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000825182
ab € 0,30*
Ähnlich
PROMAT
4000825180
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000825184
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000825186
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000825188
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.