Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 14mm kurz 140x56mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825196
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825196
EAN/GTIN:
     4015448404491
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt · ISO 2936 K
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Schenkellänge:
140 x 56 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 3,44*
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,47*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,47*
€ 3,57*
4 Tage
136
1
€ 8,90*
ab € 2,81*
€ 3,98*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825192
ab € 0,94*
Ähnlich
PROMAT
4000825194
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000825178
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000825182
ab € 0,30*
Ähnlich
PROMAT
4000825180
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000825184
ab € 0,35*
Ähnlich
PROMAT
4000825186
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000825188
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.