Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 2,5mm lang 112x18mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825352
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825352
EAN/GTIN:
     4015448404590
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
extralang · S2-Stahl matt verchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast · ISO 2936 L
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Schenkellänge:
112 x 18 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
lang
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
10
€ 5,49*
ab € 0,33*
€ 0,47*
5 Tage
143
10
€ 8,90*
ab € 0,34*
€ 0,48*
4 Tage
107
10
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,49*
5 Tage
1430
10
€ 7,99*
ab € 0,355*
€ 0,505*
Lager 1498
143
10
€ 6,95*
ab € 0,444*
€ 0,624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825366
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000825370
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000825350
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000825354
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000825356
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000825358
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000825360
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000825364
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.