Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 12mm lang 250x45mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825370
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825370
EAN/GTIN:
     4015448404675
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
extralang · S2-Stahl matt verchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast · ISO 2936 L
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Schenkellänge:
250 x 45 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
lang
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 5,49*
ab € 2,53*
€ 3,55*
4 Tage
70
1
€ 8,90*
ab € 2,55*
€ 3,58*
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,75*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,74*
€ 3,89*
Lager 1498
72
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000825366
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000825352
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000825350
ab € 0,28*
Ähnlich
PROMAT
4000825354
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000825356
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000825358
ab € 0,54*
Ähnlich
PROMAT
4000825360
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000825364
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.