Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel OPEN-RATCH 17 SW 14mm L.190mm umschaltbar,Rings.15Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000826069
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171414
EAN/GTIN:
     4018754239191
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
190 mm
Zähne:
72
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 15 °
Rückschwenkwinkel:
5 °
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 18,41*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,99*
€ 18,42*
2 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 14,26*
€ 18,51*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 14,45*
€ 18,73*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41170808
ab € 10,89*
Ähnlich
Stahlwille
41170909
ab € 11,29*
Ähnlich
Stahlwille
41171010
ab € 11,64*
Ähnlich
Stahlwille
41171111
ab € 12,63*
Ähnlich
Stahlwille
41171212
ab € 13,02*
Ähnlich
Stahlwille
41171313
ab € 12,98*
Ähnlich
Stahlwille
41171515
ab € 14,96*
Ähnlich
Stahlwille
41171616
ab € 15,65*
Ähnlich
Stahlwille
41171717
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.