Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel OPEN-RATCH 17 SW 16mm L.215mm umschaltbar,Rings.15Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000826071
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41171616
EAN/GTIN:
     4018754239214
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
umschaltbar · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 15°, abgewinkelt · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
215 mm
Zähne:
72
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 15 °
Rückschwenkwinkel:
5 °
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 20,41*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 20,51*
1
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 20,66*
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 16,19*
€ 20,96*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 16,21*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41170808
ab € 10,82*
Ähnlich
Stahlwille
41170909
ab € 11,31*
Ähnlich
Stahlwille
41171010
ab € 11,60*
Ähnlich
Stahlwille
41171111
ab € 12,47*
Ähnlich
Stahlwille
41171212
ab € 12,87*
Ähnlich
Stahlwille
41171313
ab € 13,16*
Ähnlich
Stahlwille
41171414
ab € 13,94*
Ähnlich
Stahlwille
41171515
ab € 14,93*
Ähnlich
Stahlwille
41171717
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.