Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel OPEN-RING 24 30x32mm 300mm m.Doppel-6kant STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826116
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41083032
EAN/GTIN:
     4018754022021
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel
offen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · abgewinkelt · DIN 3118/ISO 3318 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
mit Doppel-6kant
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Norm:
DIN 3118 / ISO 3318
Modell:
24 30 x 32
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 36,66*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 29,82*
€ 36,67*
1
€ 4,90*
ab € 28,92*
€ 37,13*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 37,46*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 31,19*
€ 38,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41081113
ab € 10,75*
Ähnlich
Stahlwille
41081922
ab € 17,17*
Ähnlich
Stahlwille
41081012
ab € 10,92*
Ähnlich
Stahlwille
41081214
ab € 11,06*
Ähnlich
Stahlwille
41081417
ab € 11,85*
Ähnlich
Stahlwille
41081719
ab € 13,10*
Ähnlich
Stahlwille
41082224
ab € 17,95*
Ähnlich
Stahlwille
41082427
ab € 21,68*
Ähnlich
Stahlwille
41082736
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.