Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel offen 30 x32 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel offen 30 x32 mm Stahlwille
Doppelringschlüssel offen 30 x32 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740322
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     24 30 X 32
EAN/GTIN:
     4018754022021
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen)
Doppel-Ringschlüssel, offen

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Ringstellung 10° abgewinkelt
• DIN 3118, ISO 3318

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Profil:
12-kant
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
24 30 X 32
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4018754022021, 24 30 x 32, Bremsleitungsschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 29,87*
€ 36,37*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 29,71*
€ 36,41*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 37,14*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 31,08*
€ 37,77*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
41081113
ab € 10,72*
Ähnlich
Stahlwille
41081922
ab € 17,02*
Ähnlich
Stahlwille
41081012
ab € 10,98*
Ähnlich
Stahlwille
41081214
ab € 11,49*
Ähnlich
Stahlwille
41081417
ab € 11,82*
Ähnlich
Stahlwille
41081719
ab € 13,02*
Ähnlich
Stahlwille
41082224
ab € 18,64*
Ähnlich
Stahlwille
41082427
ab € 21,79*
Ähnlich
Stahlwille
41082736
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.