Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 4205 SW 65mm L.290mm Spezialstahl STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000826127
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050065
EAN/GTIN:
     4018754024308
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 65 mm
schlagringschlüssel stahlwille
Spezialstahl · stahlgrau · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 290mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 78,04*
€ 94,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 95,11*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 79,92*
€ 97,00*
€ 4,00*
ab € 81,66*
€ 98,42*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 82,83*
€ 99,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 87,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 93,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 137,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 165,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 200,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 224,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.