Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 4205 SW 70mm L.320mm Spezialstahl STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000826128
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050070
EAN/GTIN:
     4018754024315
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel stahlwille
schlagringschlüssel 70mm
Spezialstahl · stahlgrau · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 320mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 87,64*
€ 106,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 106,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,69*
€ 108,60*
Frei Haus
ab € 91,34*
€ 110,23*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,63*
€ 111,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 78,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 93,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 137,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 165,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 200,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 224,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.