Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 4205 SW 85mm L.360mm Spezialstahl STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000826131
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050085
EAN/GTIN:
     4018754024346
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel stahlwille
schlagringschlüssel 85mm
Spezialstahl · stahlgrau · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 360mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
85 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,10*
€ 198,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,36*
€ 199,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,74*
€ 204,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,38*
€ 205,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 206,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 78,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 87,64*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 93,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 137,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 200,55*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 224,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.