Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 44 KTXB 1/4 Zoll TX-BO T8 L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826240
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01351008
EAN/GTIN:
     4018754150359
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · mit Bohrung in der Antriebsspitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) · (TORX® TAMPER RESISTANT) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T8
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
TX-BO
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Modell:
01351008
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, torx nuss 1/4" tx8, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,72*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 7,88*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,88*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.