Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Außensechskant
>
Artikel
Steckschlüsseleinsatz 54 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 12mm L.60mm STAHLWILLE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
icecat
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000826403
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
03050012
EAN/GTIN:
4018754006298
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 7422Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
60 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 7422
Modell:
03050012
... >
Steckschlüsseleinsätze und Zubehör
>
Steckschlüsseleinsätze
>
Steckschlüsseleinsatz 54 STAHLWILLE
Weitere Suchbegriffe:
Inbus-Bit
,
Innensechskant-Bit
,
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Schraubendrehereinsatz Innensechskant
,
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
,
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll 60mm lang
,
6kant steckschlüssel
,
innen 6kant-steckschlüssel
,
Nuss
,
Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüssel-Einsatz
,
Steckschlüsseleinsätze
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,32*
Lager 4012
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 9,84*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 9,90*
Lager 4757
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 10,13*
Lager 1498
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,89*
€ 10,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 10mm L.60mm
Stahlwille
ab € 8,48*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 12mm L.60mm
Stahlwille
ab € 9,80*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 14mm L.60mm
Stahlwille
ab € 8,45*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 14mm L.60mm
Stahlwille
ab € 10,11*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 17mm L.60mm
Stahlwille
ab € 9,23*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 19mm L.60mm
Stahlwille
ab € 12,10*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 5mm L.60mm
Stahlwille
ab € 7,29*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 6mm L.60mm
Stahlwille
ab € 7,30*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 8mm L.60mm
Stahlwille
ab € 8,14*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 12mm L.55mm PROMAT
PROMAT
4000821363
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen