Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 54 X 1/2 Zoll Innen-Vielzahn M8 L.60mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     1498-4000826415
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03060008
EAN/GTIN:
     4018754006427
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innenvielzahn-Profil (XZN®) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 2324Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
M8
Länge:
60 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Innen-Vielzahn
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 2324
Modell:
03060008
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,50*
€ 9,26*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 9,85*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 9,90*
Lager 1498
12
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,86*
€ 10,13*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,46*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.