Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitstück 556 3/4 Zoll Loch-D.20mm f.Handgriff 558 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826430
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15070000
EAN/GTIN:
     4018754013418
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Chrome-Alloy-Steel, verchromt · passend zum Quergriff 20 mm (3/4 ″) 4000 826 483 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 61,5mm · passend für: Handgriff 558
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Abtriebsvierkant mm:
20 mm
Abtriebsvierkant:
3/4 ″
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,04*
€ 18,91*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 15,04*
€ 18,95*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 19,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 15,65*
€ 19,59*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 16,01*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
15170000
ab € 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.