Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopf zu Quergriff 3/4" 61,5mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopf zu Quergriff 3/4" 61,5mm Stahlwille
Kopf zu Quergriff 3/4" 61,5mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740231
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     556
EAN/GTIN:
     4018754013418
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Handgriff-Gleitstück 3/4"

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Wandelt den Handgriff in einen Quergriff um

Weitere Informationen:
Länge:
61,5 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
556
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 18,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 18,80*
1
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 19,02*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 15,50*
€ 19,19*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stahlwille
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.