Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckknarre 522 1/2 Zoll umschaltb.20 Z.522 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826438
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13140000
EAN/GTIN:
     4018754013203
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2
Vierkantantrieb · umschaltbar · Art. Nr. 4000 826 320 und 4000 826 438 - Rückschwenkwinkel 18°, bei Art. Nr. 4000 826 484 - Rückschwenkwinkel 8,2° Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 67,5mm
Weitere Informationen:
Modell:
522
Ausführung:
umschaltbar
Zähnezahl:
20
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Material:
Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, aufsteckknarre stahlwille, Knarre
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,77*
€ 114,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 114,15*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 93,19*
€ 114,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 114,90*
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 114,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.