Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 55 3/4 Zoll 6-kant SW 55mm L.80mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826461
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05010055
EAN/GTIN:
     4018754008889
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
20 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Länge:
80 mm
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Modell:
05010055
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,56*
€ 37,52*
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 31,42*
€ 37,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,55*
€ 37,53*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 32,24*
€ 38,40*
1
€ 4,00*
ab € 32,67*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 35,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.