Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 55 mm 3/4 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE05010055
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05010055
EAN/GTIN:
     4018754008889
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Ausführung
• aus HPQ-Hochleistungsstahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
72 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 31,56*
€ 37,52*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 31,42*
€ 37,52*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,55*
€ 37,53*
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 32,24*
€ 38,40*
1
€ 4,00*
ab € 32,67*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 19,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 35,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 25,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.