Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/20 Quick 1/2 Zoll 40-200 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826604
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204020
EAN/GTIN:
     4018754268931
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf \"0\" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
721/20 Quick
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 145 lbf.ft
Länge:
483 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, ballengriff din 39, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 211,68*
€ 246,42*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 213,65*
€ 246,64*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 214,53*
€ 248,25*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 215,37*
€ 249,25*
Frei Haus
ab € 215,98*
€ 249,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204015
ab € 175,03*
Ähnlich
Stahlwille
50204120
ab € 207,13*
Ähnlich
Stahlwille
50204005
ab € 195,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.