Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 721/20 Quick 1/2 Zoll 40-200 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041027472
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50204020
EAN/GTIN:
     4018754268931
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
mit fest eingebauter Knarre · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · auslösend · Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff · Verstellelement · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala Nm/ft·lb · Genauigkeit ± 4 % Toleranz von eingestelltem Wert · Besonderheit: kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
721/20 Quick
Arbeitsbereich Nm:
40 - 200 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
30 - 145 lbf.ft
Länge:
483 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, ballengriff din 39, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 211,76*
€ 243,69*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 212,91*
€ 243,91*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 245,55*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 246,59*
Frei Haus
ab € 215,85*
€ 246,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
50204015
ab € 174,65*
Ähnlich
Stahlwille
50204005
ab € 195,22*
Ähnlich
Stahlwille
50204120
ab € 206,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.