Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 4025 max.24mm L.159mm m.Einstellskala STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000826634
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40250106
EAN/GTIN:
     4018754299508
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
verstellbar · rechtsgängig · Maulstellung 22,5° · CV-Stahl · verchromt · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf DIN 3117/ISO 6787, Form B Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 22,5°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 24 mm
Länge:
159 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
mit Einstellskala
Norm:
ISO 6787
Weitere Suchbegriffe: stahlwille rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 15,33*
€ 18,30*
14 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 15,32*
€ 18,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 18,99*
2 Tage
21
1
€ 5,49*
ab € 15,70*
€ 19,35*
Lager 1498
23
1
€ 5,45*
ab € 16,22*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 28,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 48,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.