Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.1 Klingen-L.80mm ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826894
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0810010C
EAN/GTIN:
     4251456800607
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Einkomponentengriff mit Abrollschutz · Schlüsselhilfe aus Kunststofffür Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Kupfer-Beryllium
Weitere Informationen:
Größe:
1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Klingen-Ø:
5 mm
Marke:
ENDRES TOOLS
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Funkenfreie Werkzeuge, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,52*
€ 13,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,72*
€ 13,49*
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 13,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,69*
€ 15,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,70*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres
0810000C
ab € 17,26*
Ähnlich
Endres
0810030C
ab € 32,32*
Ähnlich
Endres
0810040C
ab € 56,79*
Ähnlich
Endres Tools
0810020C
ab € 13,65*
Ähnlich
Endres Tools
0808015C
ab € 20,70*
Ähnlich
Endres Tools
0800002C
ab € 81,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.