Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRES TOOLS 0810010C Schraubendreher Gr.1 Klingenlänge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDRES TOOLS 0810010C Schraubendreher Gr.1 Klingenlänge 80 mm
ENDRES TOOLS 0810010C Schraubendreher Gr.1 Klingenlänge 80 mm
ENDRES TOOLS 0810010C Schraubendreher Gr.1 Klingenlänge 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019558574
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0810010C
EAN/GTIN:
     4251456800607
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Schraubendreher Gr.1 Klingen-L.80mm ENDRES TOOLS funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium · Einkomponentengriff mit Abrollschutz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kupfer-Beryllium · Gesamtlänge: 170mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
0810010C
Werksnummer:
4000826894
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 1 Klingenlänge 80 mm
Produktart:
Schraubendreher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,75*
€ 13,61*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 13,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 10,54*
€ 14,79*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres
0810000C
ab € 17,16*
Ähnlich
Endres
0810030C
ab € 32,04*
Ähnlich
Endres
0810040C
ab € 56,76*
Ähnlich
Endres Tools
0810020C
ab € 13,83*
Ähnlich
Endres Tools
0808015C
ab € 20,70*
Ähnlich
Endres Tools
0800002C
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.