Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 100-250 V 100-250 V AC einpolig Schneiden-B.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000828815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45300 VDE GS POLYBEUTEL
EAN/GTIN:
     4016133453008
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
mit umlaufendem Handschutz · Clip aus isolierendem Material · Anzeigesystem sicher und fest im Handgriff des Prüfers eingebaut Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch
Schneidenbreite:
3 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Nennspannungsbereich:
100 - 250
Arbeitsweise:
einpolig
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,89*
3 Tage
120
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,96*
1 Tag
153
1
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 0,97*
4 Tage
153
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,01*
Lager 1498
431
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
00456
ab € 5,71*
Ähnlich
Wiha
05271
ab € 1,78*
Ähnlich
Benning
050261
ab € 41,46*
Ähnlich
Weidmüller
9918950000
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.