Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM 10-1 0,1 mV-1000 V True RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000828954
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044687
EAN/GTIN:
     4014651446878
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Digital-Multimeter für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie Service und Industrie. Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige ja. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (Messbereiche:Gleichspannung 0,1 mV - 1000 V, Wechselspannung 0,1 mV - 1000 V, Gleichstrom 0,1 µA - 0,4 A, Wechselstrom 0,1 0,4 A, Wiederstand 0,1 Ω - 40 MΩ, Kapazität 0,001 µF - 10000 µF, Auflösung 0,01 Hz - 100 kHz, Temperatur -40 °C - 400 °C
Weitere Informationen:
Messmethode:
True RMS
Gleichstrom:
0,1µA - 400 mA
Wechselstrom:
0,1µA - 400 mA
Gleichspannung:
0,1 mV - 1000 V
Nennspannungsbereich:
0,1 mV - 1000 V
Messkategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Wechselspannung:
0,1 mV - 1000 V
Anzeige:
digital
Marke:
BENNING
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Fluke, Strommessgerät
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 207,07*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 207,08*
Lager 1498
24
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 209,33*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 210,32*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 194,40*
€ 214,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.