Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter MM10-1 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter MM10-1 Benning
Digital-Multimeter MM10-1 Benning
Digital-Multimeter MM10-1 Benning
Digital-Multimeter MM10-1 Benning
Digital-Multimeter MM10-1 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-681295
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44687
EAN/GTIN:
     4014651446878
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Digital-Multimeter MM 10-1

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor, Bluetooth® und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Datenlogger (4000 Messwerte), AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen und Tiefpassfilter (HFR). SAVE, HOLD, REL, MAX/MIN. Messwertübertragung auf Smartphone und Tablet (Bluetooth® 4.0). Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet.

Lieferumfang: Digital-Multimeter, Gummischutzrahmen, 2 Mignon-Batterien AA/LR6, Messleitungen, Drahttemperaturfühler und Schutztasche.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min:
0,1 mV
Gleichspannung max.:
1000 V
Wechselspannung min.:
0,1 mV
Wechselspannung max.:
1000 V
Gleichstrom min.:
0,0001 mA
Gleichstrom max.:
400 mA
Wechselstrom min.:
0,0001 mA
Wechselstrom max.:
400 mA
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
40 MOhm
Durchgangsprüfung:
Ja
Diodenprüfung:
Ja
Frequenzbereich min.:
0,01 Hz
Frequenzbereich max.:
100 kHz
Kapazität min.:
1 nF
Kapazität max.:
10 mF
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
400 °C
Messkategorie:
CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
Messverfahren:
TRUE RMS
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44687
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, 3055870255, 55870255
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 207,07*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 207,08*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 209,33*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 210,32*
Lager 4012
12
Frei Haus
ab € 194,40*
€ 214,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.