Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit f.Schlitzschrauben 6,5mm L.50mm 1/4 Zoll E6,3 Schneidenstärke 1,2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829198
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829198
EAN/GTIN:
     4015448736745
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: für Schlitzschrauben
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6,5 mm
Schneidenstärke:
1,2 mm
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″ E6,3
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, Form E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 1/4, schlitz torsions-bit, bit schlitz 50mm, Bits, Schlitzbit, Schraubeinsatz, Schrauberklinge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
180
10
€ 5,49*
ab € 0,24*
€ 0,36*
2 Tage
200
10
€ 6,80*
ab € 0,26*
€ 0,38*
4 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,38*
27 Tage
nicht lagernd
230
Frei Haus
ab € 0,3188*
€ 0,4093*
Lager 1498
210
10
€ 6,95*
ab € 0,318*
€ 0,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829199
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000829200
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.