Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amboss 50kg m.zwei Hörnern STA geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000830666
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     61601010050
EAN/GTIN:
     4054773008134
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
amboss
mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar Weitere technische Eigenschaften: · Bahnlänge: 250mm · Hornlänge: 165mm · Bahnbreite: 110mm · Farbe: schwarz · Standfläche: 210 x 250mm · Gesamthöhe: 220mm · Rundloch-Ø: 23mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit zwei Hörnern
Länge:
550 mm
Gewicht:
50 kg
Marke:
KANCA
Material:
Stahl geschmiedet
Weitere Suchbegriffe: Ambosse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 405,00*
€ 460,5752*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 432,43*
€ 476,26*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 404,87*
€ 478,07*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 449,60*
€ 492,08*
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 381,75*
€ 502,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,26*
€ 566,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,43*
€ 514,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.