Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschlosserzwinge Spann-W.500mm A.140mm Knebel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000831282
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831282
EAN/GTIN:
     4015448918530
Suchbegriffe:
Ganzstahlschraubzwingen
Ganzstahlzwinge
Schraubzwingen
Zwingen
Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl · Gleitbügel gesenkgeschmiedet · vergütet · verzinkt · Spindel mit Trapezgewinde und SW 17 am Spindelende · beweglicher (bis 35°) Druckplatte und Knebelgriff für schwere Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau · Schlossereien · Holzverleimungen · Maschinenbau usw. · für Spannkräfte von 12 kN bei 150 mm Spannweite Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3,7kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
500 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 15 mm
Griff:
Knebel
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
15000 N
Marke:
PROMAT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
€ 4,95*
ab € 52,39*
€ 69,71*
3 Tage
133
€ 5,99*
ab € 55,22*
€ 70,22*
4 Tage
178
€ 8,90*
ab € 57,23*
€ 72,25*
4 Tage
180
€ 7,99*
ab € 58,15*
€ 73,30*
Lager 1498
154
€ 5,45*
ab € 65,75*
€ 82,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BESSEY Tool
SG100M
ab € 93,14*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG25M
ab € 55,70*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG30M
ab € 57,18*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG50M
ab € 70,92*
Sonstiges
BESSEY Tool
SG80M
ab € 82,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.