Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge 4003-H Spann-W.300mm A.140mm Metallklappgriff 40x10mm URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831730_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000831730_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000831737
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1516030
EAN/GTIN:
     8421097160323
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hochleistungsbolzenzwinge mit Kugellager im Kapselgehäuse · umklappbarer Metallgriff · das Gewindegehäuse schützt die Spindel vor Schweißpunkten und Beschädigungen · Besonderer Produktvorteile:· Pressdruck bis zu 12000 N· ca. 60 % mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge· Werkstücke können auch am Rand des Drucktellers eingespannt werden
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Schienenquerschnitt:
40 x 10 mm
Ausführung:
Bolzenzwinge
Griff:
Metallklappgriff
Spannkraft:
bis zu 15000 N
Marke:
URKO
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge urko, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 300 mm, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 39,55*
€ 48,28*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 39,99*
€ 48,61*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 40,04*
€ 48,74*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 39,82*
€ 49,51*
2 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 51,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.