Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge 140x 300mm URKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge 140x 300mm URKO
Schraubzwinge 140x 300mm URKO
Artikel-Nr.:
     4012-491510
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1516030
EAN/GTIN:
     8421097160323
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge Super Extra 4003-H

•Hochleistungszwinge mit Bolzentechnik
•Metall-Schwenkgriff
•Geradlinige Kraftübertragung ohne Driftwirkung
•Bremsbacke als Rutschsicherung
•Geschlossenes Gewindegehäuse schützt vor Schweißpunkten, Schmutz und Beschädigungen
•Spindel dauerhaft geschmiert
•Reibungsminimierung durch Kugellagertechnik
•Pressdruck bis zu 15000 N mit einer Hand (40 x 10 mm)

Hinweis: Durchschnittlich wird 60% mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge erreicht.

Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Gleitschiene:
40 x 10 mm
Markenname:
URKO
Herstellername:
URKO TOOLS S.A.
Herstellerartikelnummer:
1516030
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 39,94*
€ 48,57*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 40,06*
€ 48,70*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 50,17*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 40,51*
€ 51,07*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 44,18*
€ 53,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.