Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanenthandmagnet L77xB37xH14,5mm m.Lederriemen Gesamt-H.14,5mm 0,15 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000832301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 70.002/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtragklaue
Magnetklaue
Magnettransporter
magnetklaue
ideales Hilfsmittel beim Transport, Anheben und Greifen von Stahlblechen · starke Hebekraft · optimale Sicherheit Art.-Nr. 4000 832 301 angegebene Haftkraft: Hebekraft bei einer Blechdicke von 1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 37mm · Länge: 77mm · Gesamthöhe: 14,5mm · Ausführung: mit Lederriemen · Höhe: 14,5mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
0,15 kN
Weitere Suchbegriffe: Blech-Hebemagnet, Haltemagnete, Handhebermagnet, Hebemagnet, Magnete, Permanenthandmagnete, Permanentmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.