Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,35mm VA 6mm 12000min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000840128_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000840128_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000840128
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4602626331
EAN/GTIN:
     4013349902979
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste
gezopfter, rostfreier Stahl · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · Bohrung 22,2 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Besatzbreite:
6 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
VA
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 24,87*
€ 32,98*
Lager 1498
21
1
€ 5,45*
ab € 25,10*
€ 33,14*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 36,01*
1
€ 5,95*
ab € 28,01*
€ 37,79*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 28,33*
€ 38,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1212631131
ab € 12,18*
Ähnlich
Osborn
9502626311
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.