Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN 4602626331 Rundbürste D. 125 mm Drahtstärke 0,35 mm VA 6 mm 12000 min-¹


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSBORN 4602626331 Rundbürste D. 125 mm Drahtstärke 0,35 mm VA 6 mm 12000 min-¹
OSBORN 4602626331 Rundbürste D. 125 mm Drahtstärke 0,35 mm VA 6 mm 12000 min-¹
OSBORN 4602626331 Rundbürste D. 125 mm Drahtstärke 0,35 mm VA 6 mm 12000 min-¹
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341325
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4602626331
EAN/GTIN:
     4013349902979
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste
Rundbürste D.125mm Drahtstärke 0,35mm VA 6mm 12000min-¹ OSBORN gezopfter, rostfreier Stahl · zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten · Bohrung 22,2 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 12000min-¹
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4602626331
Werksnummer:
4000840128
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 125 mm Drahtstärke 0,35 mm
Produktart:
Rundbürste
Ausfuehrung:
12000 min-¹
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 25,04*
€ 33,39*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 25,09*
€ 33,54*
2 Tage
29
2
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 36,13*
1
€ 5,95*
ab € 27,81*
€ 38,39*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 28,25*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
1212631131
ab € 12,16*
Ähnlich
Osborn
9502626311
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.