Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.285mm 0,35mm VA-Stahldraht gewellt 3-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000840777
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     185431
EAN/GTIN:
     4017359106082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
gewellter Draht · für die Lebensmittelindustrie · zur Reinigung von Oberflächen · zur Reinigung von Küchenutensilien · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Material:
VA-Stahldraht gewellt
Marke:
LESSMANN
Ausführung:
3-reihig
Länge:
285 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Lebensmittelbürste, Lebensmittelbürsten, draht-handbürste v 2 a 3-reihig, blockbürste edelstahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,42*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,46*
2 Tage
70
20
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,51*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,59*
Lager 1498
27
1
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
185441
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.