Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XT70 D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm RHODIUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000843729
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     207436
EAN/GTIN:
     4011890061343
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete, hochlegierte und hochfeste Stähle · verzinkte TeileAnwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · FlacheisenBesondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · hohe Schnittgeschwindigkeit · gute Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Marke:
RHODIUS
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Ausführung:
INOX
Gebinde:
einzeln
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe rhodius 115x1,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,50*
1 Tag
800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,80*
Lager 1498
800
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,81*
3 Tage
220
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,56*
€ 0,82*
2 Tage
259
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.