Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge SPEED SLOT® D.140mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     1498-4000844691
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     3008888L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss bi metall 140mm
lochsäge
Bi-Metall · zum Schneiden kreisrunder Löcher in nahezu alle Werkstoffe wie Edelstahl, Metall, Holz, Kupfer, Aluminium, Kunststoff usw. · optimierte Zahngeometrie für längere Standzeit · einfache Entfernung des Bohrkerns durch SPEED SLOT® · reduzierte Wandstärke für schnellen Schnitt · Schnitttiefe 40 mm · zum Einsatz in Hand- oder stationären Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
140 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Material:
Bi-Metall
Marke:
LENOX
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 140mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,24*
€ 81,52*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,36*
€ 81,53*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,20*
€ 82,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 83,98*
Lager 1498
6
€ 5,45*
ab € 74,25*
€ 89,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,42*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.