Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß FatMax L.5m B.32mm mm/cm EG II Ku.Festst.SB STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Stanley 0-33-720 Maßband 5 m ABS Synthetik Multi
Artikel-Nr.:
     1498-4000855105
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-33-720
EAN/GTIN:
     3253560337209
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Band bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen · Band auf den ersten 15 cm mit Blade Armor Folie überzogen - um 90% reduziertes Bruchrisiko · Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen · kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens · großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung · DynaGrip Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest · Gürtelclip · mit Feststeller und automatischem Rücklauf · Genauigkeitsklasse IIWeitere technische Eigenschaften:· Gehäuse: Kunststoff· Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
32 mm
Ausführung:
Feststeller
Verpackung:
SB
Teilung:
mm/cm
Marke:
STANLEY
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 18,63*
€ 18,63*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 21,56*
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 21,67*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 17,90*
€ 22,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,09*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-811
ab € 25,37*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 21,26*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,49*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,00*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.