Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbandmaß 5m Fat Max Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollbandmaß 5m Fat Max Stanley
Rollbandmaß 5m Fat Max Stanley
Rollbandmaß 5m Fat Max Stanley
Rollbandmaß 5m Fat Max Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253560337209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560337209
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß FATMAX® BLADE ARMOR®

• Griffiges, schlagfestes DynaGrip-Gehäuse • Automatischer Bandrücklauf mit Feststellvorrichtung • Band vollständig mit Mylar®-Schutzschicht überzogen • Bandmaß mit extragroßem Haken • mm/cm-Teilung, zweifarbig • Band bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar ohne zu knicken • Gürtelclip • Für Innen- und Außenmessungen • EG-Genauigkeitsklasse II

Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
32 mm
udf_EDE_Katalog:
29337054
Teilung:
mm/cm
Bandbreite:
32 mm
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
5 m
Herstellerartikelnummer:
0-33-720
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bandmaterial:
Stahl
Bandbeschichtung:
Mylar®
Hakentyp:
Doppelhaken
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmass, Bandmaß, Bandmass, Maßband, Messband, Rollbandmaß, Roll-Meter, 00000000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 18,63*
€ 18,63*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 21,56*
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 21,67*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 17,90*
€ 22,20*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,09*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-811
ab € 25,37*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 21,26*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,49*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,00*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.