Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß FatMax L.5m B.32mm mm/cm EG II Ku.Festst.SB STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3632080110
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-33-720
EAN/GTIN:
     3253560337209
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Band bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen · Band auf den ersten 15 cm mit Blade Armor Folie überzogen - um 90% reduziertes Bruchrisiko · Band vollständig mit Mylar-Schutzschicht überzogen · kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens · großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung · DynaGrip Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest · Gürtelclip · mit Feststeller und automatischem Rücklauf · Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: Kunststoff · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
32 mm
Teilung:
mm/cm
Ausführung:
Feststeller
Verpackung:
SB
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 19,56*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 22,13*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 17,78*
€ 22,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,01*
€ 22,48*
2 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 18,56*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-811
ab € 24,88*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 20,53*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,38*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,02*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.